Reazem cu şurub, cu ştifturi de aliniere, Cea mai mare înălţime de rezemare: 75mm

Cod articol.: 374480 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cea mai mare înălţime de rezemare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Höhen-Richtschraubbock
Ajustare pe înălţime pentru fiecare rotaţie a arborelui 1,5 mm
Cea mai mare înălţime de rezemare 75 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 55 mm
Deschiderea capului 46 mm
⌀ parte inferioară 50 mm
Capacitate de portantă 30 kN
Tip produs Vinci cu şurub

Identificare și clasificare

Cod articol 374480 75
EAN / GTIN 4020772086503
Număr producător 86504
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

  • Aliniere precisă deasupra filetului fin M 30×1,5. Adaosul de blocare fix împiedică rotirea și deplasarea piesei în timpul alinierii.
  • •Ştifturile cilindrice incluse în pachetul de livrare cu ⌀ 12×50 mm şi ⌀ 12×80 mm pot fi montate în gaura de centrare, ceea ce determină creşterea înălţimii de construcţie cu 30 resp. 60 mm.
  • •Dacă placa de centrare cod 375030 este aşezată sub reazemul cu şurub de îndreptare, se poate obţine în combinaţie cu alte reazeme cu şurub cu o înălţime de rezemare de până la cca. 1370 mm.

Notă:

Suport de piese plat cu gaură de centrare ⌀ 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.