Uravnalna podpora z vijakom 75 mm

Št. art.: 374480 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6415
maksimalna podložna višina 75 mm
minimalna podložna višina 55 mm
Zev ključa za glavo 46 mm
⌀ spodnjega dela 50 mm
Nosilnost 30 kN
Vrsta izdelka Podpora z vijakom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 374480 75
EAN/GTIN 4020772086503
Številka proizvajalca 86504

Opis

Izvedba:

  • Precizno uravnavanje s pomočjo finega navoja M 30 × 1,5. Nepomični drsni vložek preprečuje, da bi se pri uravnavanju z vijakom vrtel tudi obdelovanec.
  • V centrirno izvrtino je možno vstaviti priložene cilindrične čepe ⌀ 12 × 50 mm in ⌀ 12 × 80 mm, s čemer se višina vgradnje poviša za 30 oz. 60 mm.
  • Z uporabo centrirne plošče art. 375030 pod uravnalno podporo je v kombinaciji z drugimi podporami mogoče doseči višino do približno 1370 mm.

Opomba:

Ravna naležna površina za orodje s centrirno izvrtino ⌀ 12 mm za nastavke art. 375000375030.