Richt-Schraubbock, höchste Auflagehöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 374480 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Höhen-Richtschraubbock
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung 1,5 mm
höchste Auflagehöhe 75 mm
kleinste Auflagehöhe 55 mm
Schlüsselweite Kopf 46 mm
Durchmesser Unterteil 50 mm
Tragkraft 30 kN
Produktart Schraubbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374480 75
EAN / GTIN 4020772086503
Herstellernummer 86504
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Feinfühliges Ausrichten über das Feingewinde M 30×1,5. Der feststehende Gleiteinsatz verhindert das Mitdrehen und verschieben des Werkstückes während des Ausrichtens.
  • In das Zentrierloch können die mitgelieferten Zylinderstifte ⌀ 12×50 mm und ⌀ 12×80 mm eingesetzt werden, dadurch wird die Bauhöhe um 30 bzw. 60 mm größer.
  • Wird die Zentrierplatte Nr. 375030 unter den Richt-Schraubbock gesetzt, so ist in Kombination mit anderen Schraubböcken eine Auflagehöhe bis ca. 1370 mm möglich.

Hinweis:

Flache Werkstückauflage mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000375030.