Navojni oslonac za podešavanje 75 mm

Artikl br.: 374480 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6415
najveća visina dosjeda 75 mm
najmanja visina dosjeda 55 mm
Glava SW 46 mm
⌀ donjeg dijela 50 mm
Nosivost 30 kN
Vrsta proizvoda Navojni oslonac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 374480 75
EAN / GTIN 4020772086503
Broj proizvođača 86504

Opis

Izvedba:

  • Precizno namještanje preko finog navoja M 30×1,5. Fiksna glava spriječava rotiranje i pomicanje obratka tijekom namještanja.
  • U provrt za centriranje moguće je postaviti isporučene cilindrične klipove ⌀12×50 mm te ⌀ 12×80mm, čime je konstrukcija veća za oko 30 tj. 60 mm.
  • Ako se glava za centriranje br. 375030 postavi pod navojni oslonac, time je u kombinaciji s drugim osloncima moguća visina postavljanja do oko 1370 mm.

Napomena:

Ravni dosjed izratka s provrtom za centriranje ⌀ 12 mm za nastavke br. 375000375030.