Vyrovnácí šroubovací podpěrka, Nejvyšší výška uložení: 75mm

Artiklové číslo: 374480 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Höhen-Richtschraubbock
Nastavení výšky na jedno otočení vřetena 1,5 mm
Nejvyšší výška uložení 75 mm
Minimální dosedací výška 55 mm
Hlava SW 46 mm
Spodní část ⌀ 50 mm
Nosnost 30 kN
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374480 75
EAN / GTIN 4020772086503
Číslo výrobce 86504
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

  • Přesné nastavení pomocí přesného závitu M 30×1,5. Pevná kluzná vložka zabraňuje otáčení a přesunutí obrobku během nastavování.
  • Do středicího otvoru můžete nasadit dodané válcové kolíky ⌀ 12×50 mm a ⌀ 12×80 mm, tím zvětšíte konstrukční výšku o 30 nebo 60 mm.
  • Pokud je pod vyrovnávací šroubovací podpěrkou umístěna středicí deska č. 375030, je možná kombinace s jinými šroubovacími podpěrkami s opěrnou výškou až cca 1370 mm.

Poznámka:

Rovná dosedací plocha se středicím otvorem ⌀12 mm pro nástavce č. 375000375030.