Vérin d’alignement 75 mm

Réf.: 374480 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6415
Hauteur appui max. 75 mm
Hauteur appui min. 55 mm
Clé à tête 46 mm
⌀ partie inférieure 50 mm
Capacité de charge 30 kN
Type de produit Vérins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 374480 75
EAN / GTIN 4020772086503
Réf. fabricant 86504

Description

Exécution:

  • Mise à hauteur par le filetage à pas fin M 30×1,5. L’élément d’alignement fixe empêche une co-rotation et un déplacement de la pièce à usiner pendant l’alignement.
  • Les goupilles cylindriques fournies ⌀ 12×50 mm et ⌀ 12×80 mm peuvent être insérées dans le trou de centrage pour augmenter la hauteur totale de 30 ou 60 mm.
  • Si la plaque de centrage 375030 est disposée sous le vérin d’alignement, il est possible, en combinaison avec d’autres vérins, d’obtenir une hauteur d’appui d’environ 1370 mm max.

Remarque(s):

Support plat avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000375030.