Precyzyjne podpórki śrubowe, najwyższa wysokość podpory: 115mm

Nr art.: 374480 115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Höhen-Richtschraubbock
Zmiana wysokości na jeden obrót śruby 1,5 mm
Najwyższa wysokość podpory 115 mm
Najniższa wysokość podpory 75 mm
Wymiar pod klucz głowicy 46 mm
⌀ części dolnej 50 mm
Nośność 30 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374480 115
EAN / GTIN 4020772086510
Numer producenta 86512
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • Precyzyjna regulacja dzięki gwintowi drobnozwojnemu M 30×1,5. Stała wkładka ślizgowa zapobiega obracaniu i przesuwaniu się obrabianego detalu podczas ustawiania.
  • W otworze centrującym można umieścić dostarczone kołki cylindryczne o ⌀ 12×50 mm i ⌀ 12×80 mm, dzięki czemu wysokość zwiększa się o 30 lub 60 mm.
  • Jeżeli płyta centrująca nr 375030 jest umieszczona pod precyzyjną podpórką śrubową, to w połączeniu z innymi podpórkami śrubowymi możliwa jest wysokość podpory do ok. 1370 mm.

Wskazówka:

Płaska powierzchnia oporowa z otworem centrującym o ⌀ mm 12 do nakładek nr 375000 - 375030.