{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 100 mm | |
wysokość mocowania h | 200 mm | |
maks. siła mocowania przy wys. mocowania 50 mm | 3,5 kN | |
wysokość H | 260 mm | |
⌀ otworu mocującego | 10,5 mm | |
Rodzaj produktu | Urządzenie szybkomocujące |
Numer artykułu | 377065 BS2N | |
EAN / GTIN | 4008158018133 | |
Numer producenta | BS2N |