• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Dispositivo di fissaggio rapido per banchi macchina, Modello: BS2N

Codice art.: 377065 BS2N
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 100 mm
Altezza di serraggio h 200 mm
Forza serraggio massima a 50 mm di altezza di serraggio 3,5 kN
Altezza H 260 mm
⌀ Foro di fissaggio 10,5 mm
Tipo di prodotto Tenditore rapido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 377065 BS2N
EAN / GTIN 4008158018133
Codice del produttore BS2N
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Regolabili in continuo, fissi od orientabili. Tipo BS − Allentamento del serraggio tramite ulteriore azionamento della leva di serraggio e contemporaneo azionamento della leva di sganciamento. Tipo GRS − Mandrino esterno per accesso libero all'area di lavoro.

Uso:

Su tutti i banchi macchina per serraggio e sganciamento rapidi e sicuri durante la lavorazione di pezzi singoli.

Accessori speciali:

Vite a testa cilindrica a norma DIN 912, tasselli n. art. 375315; 375320; 375325 a norma DIN 508.

Download & documenti

Prodotti correlati