Greito užspaudimo spaustuvas BS2N

Prekės Nr.: 377065 BS2N
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 100 mm
Prispaudimo aukštis h 200 mm
maksimali užspaudimo jėga, kai aukštis 50 mm 3,5 kN
Aukštis H 260 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 10,5 mm
Produkto rūšis Greito užspaudimo spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 377065 BS2N
EAN / GTIN 4008158018133
Gamintojo numeris BS2N

Aprašymas

Modelis:

Tolygiai reguliuojamas, fiksuotas arba paslankus. Tipas BS − atleidžiama papildoma jėga veikiant užspaudimo svirtį ir judinant fiksavimo svirtį (spaustuvas lengvai atsileidžia). Tipas GRS − užspaudimo varžtas išorėje, todėl lieka laisvas priėjimas prie darbo zonos.

Paskirtis:

Greitam ir patikimam tvirtinimui gaminant vienetines detales.

Priedai pasirinktinai:

Varžtas cilindrine galvute pagal DIN 912, T formos veržlės Nr. 375315; 375320; 375325 pagal DIN 508

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys