Brza stega za stezanje na stolu BS2N

Artikl br.: 377065 BS2N
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 100 mm
Visina stezanja h 200 mm
maksimalna sila stezanja pri 50 mm visine stezanja 3,5 kN
Visina H 260 mm
⌀ provrta za pričvršćivanje 10,5 mm
Vrsta proizvoda Brzi pritezač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 377065 BS2N
EAN / GTIN 4008158018133
Broj proizvođača BS2N

Opis

Izvedba:

Kontinuirano podesiv, fiksan ili zakretan. Tip BS − otpuštanje ili stezanje daljnjim napinjanjem stezne poluge i otpuštanje aktiviranjem otpusne poluge (napetost se tad otpušta). Tip GRS − stup je udaljen od točke stezanja, slobodan pristup radnom području.

Upotreba:

Na svim stolovima strojeva za brzo i sigurno stezanje i otpuštanje kod izrade pojedinačnih dijelova.

Dodatni pribor:

Vijak s cilindričnom glavom sukladno DIN 912, T-matice br. 375315; 375320; 375325 prema DIN 508.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi