Hurtigspænder, Type: BS2N

Art.-nr.: 377065 BS2N
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 100 mm
Spændehøjde h 200 mm
Maks. spændekraft ved 50 Nm spændehøjde 3,5 kN
Højde H 260 mm
Monteringsboring-⌀ 10,5 mm
Produkttype Hurtigspænder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 377065 BS2N
EAN/GTIN 4008158018133
Producentnummer BS2N
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Trinløs indstilling, fast eller drejelig. Type BS − spændingen løsnes ved at presse spændearmen længere ned og aktivere oplåsningsarmen (spændingen løsnes da let). Type GRS − udvendig spindel til fri adgang til arbejdsområdet.

Anvendelse:

På alle maskinborde til hurtig og sikker tilspænding og åbning ved fremstilling af enkeltdele.

Specialtilbehør:

Cylinderskrue iht. DIN 912, notsten nr. 375315; 375320; 375325 iht. DIN 508.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter