Snabbspännare för maskinbord BS2N

Article no.: 377065 BS2N
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

kapacitet 100 mm
spännhöjd h 200 mm
max spännkraft vid 50 mm spännhöjd 3,5 kN
höjd H 260 mm
Fästhålets diameter 10,5 mm
Produktslag Snabbspännare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 377065 BS2N
EAN / GTIN 4008158018133
Manufacturer number BS2N

Beskrivelse

Utförande:

Steglöst reglerbar, fast eller svängbar. Typ BS − Spännkraften lossas genom att man drar ytterligare i spännarmen och trycker på frigöringsarmen (spännanordningen hakas då enkelt av). Typ GRS − utvändig spindel för obehindrad åtkomst till arbetsområdet.

Användningsdata:

Till alla maskinbord för snabb och säker spänning och öppning vidtillverkning av detaljer.

Specialtillbehör:

Insexskruv enligt DIN 912, spårklackar nr 375315; 375320; 375325 enligt DIN 508.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar