{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasięg min. A | 100 mm | |
| Zasięg maks. A | 100 mm | |
| Średnica otworu | 10,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Urządzenie szybkomocujące | |
| Maks. zakres mocowania D3 max | 200 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 3,5 kN | |
| Z otworem | tak | |
| Do rowków teowych | tak | |
| Norma | DIN 508; DIN 912 | |
| Wysokość całkowita H | 260 mm | |
| Materiał | cynkowy odlew ciśnieniowy; stal; stal ulepszana cieplnie.; staliwo | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 377065 BS2N | |
| EAN / GTIN | 4008158018133 | |
| Numer producenta | BS2N | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |