Dispozitiv cu strângere rapidă pentru utilizare pe masa maşinii BS2N

Cod articol: 377065 BS2N
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 100 mm
Înălţimea de strângere h 200 mm
Forţă de strângere max. la înălţime de strângere de 50mm 3,5 kN
Înălţime H 260 mm
⌀ găurii de fixare 10,5 mm
Tip produs Dispozitiv cu strângere rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 377065 BS2N
EAN / GTIN 4008158018133
Număr producător BS2N

Descriere

Execuţie:

Ajustabil fără trepte, fix sau rabatabil. Tip BS – soluţie pentru strângere prin întinderea ulterioară a pârghiei şi acţionarea pârghiei de eliberare (mecanismul de strângere se detensionează uşor). Tip GRS – bolţ exterior pentru accesul liber la zona de lucru.

Aplicaţie:

Pentru toate tipurile de mese pentru maşini, pentru strângerea şi eliberarea rapidă la execuţia individuală a pieselor.

Accesorii opţionale:

Şurub cu cap cilindric conform DIN 912, piuliţe T 375315; 375320; 375325 conform DIN 508.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb