{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 75 mm | |
wysokość szczęk h | 26 mm | |
wysokość h1 | 23 mm | |
wysokość h2 | 18 mm | |
długość szczęk l | 39 mm | |
długość l1 | 3 mm | |
masa | 0,4 kg | |
Pasujące do kodu barwnego | HOLEX ZS 75 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 363312 75 | |
EAN / GTIN | 4067263087014 |