Idealne rozwiązanie do stosowania w 5-osiowych centrach obróbkowych.
Stała siła mocowania za pomocą wrzeciona teleskopowego o niewielkim zapotrzebowaniu na konserwację. Kontur kolidujący pozostaje niezmieniony.
Wymiana szczęk bez użycia narzędzi dzięki szybkozłączu.
Standardowo z otworami mocującymi 25H6 M10 do systemu mocowania w punkcie zerowym wymiar 200.
Siła mocowania 40 kN przy 50 Nm liniowo.
Maksymalna elastyczność: uniwersalna szczęka szybkowymienna do różnych zastosowań; w efekcie skrócenie czasu przezbrajania i mniejszy nakład siły. Kompatybilność z mobilnymi szczękami CentroGripp, T-Rex, NC8 i TITAN 2 dzięki adapterowi szczękowemu.
Możliwość wykrywania siły mocowania wszystkimi kompatybilnymi szczękami dzięki zintegrowanej we wrzecionie jednostce pomiarowej (wielk. 125CONNECT). Zasięg transmisji do 20 m. Łatwa i szybka wymiana baterii. Temperatura pracy między 10°C, a 40°C. Kod QR na tabliczce znamionowej umożliwia szybki dostęp do informacji technicznych, akcesoriów, części zamiennych i serwisu.
W dostawie:
Korba ręczna, klucz Torx T10, Quick Start Guide.
Wyp. dodatkowe:
Klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 120, nasadki wkrętakowe 6-kątne nr 643229 wielk. 10, szczęki nasadowe nr 361275 − 361285, łapy mocujące nr 361289, sworznie mocujące nr 360025 wielk. 25M10 lub 25M10/138, adapter do szczęk nr 361285, listwa Gripp nr 361280, przedłużka wrzeciona nr 361287. Dalsze wyposażenie dodatkowe po uzgodnieniu.