5-osna stega TeleSense

Artikl br.: 361270
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
5 dijelovi na zalihi
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Optimalno za korištenje na 5-osovinskim centrima za obradu.
  • Konstantna sila stezanja pomoću teleskopske osovine, koja iziskuje minimalno održavanje. Kontura smetnji ostaje neizmijenjena.
  • Promjena vilice bez alata pomoću brzog zatvarača.
  • Serijski s prihvatnim rupama 25H6 M10 za zatezni sustav s nultom točkom kalibar 200.
  • Sila stezanja 40 kN kod 50 Nm linearno.
  • Maksimalna fleksibilnost: Univerzalna vilica za brzu izmjenu za razne primjene; to smanjuje vrijeme postavljanja i zahtijeva manje napora. Kompatibilno s mobilnim vilicama CentroGripp, T-Rex, NC8 i TITAN 2 putem adaptera čeljusti.
  • Sila stezanja se može prepoznati sa svim kompatibilnim čeljustima zahvaljujući integriranoj mjernoj jedinici (vel. 125CONNECT) u vretenu. Domet prijenosa do 20 m. Jednostavna i brza zamjena baterije. Radna temperatura između 10 °C i 40 °C. QR kod za brzi pristup tehničkim informacijama, priboru, rezervnim dijelovima i servisu na nazivnoj pločici.

Opseg isporuke:

Ručna poluga, Torx T10 ključ, kratke upute za uporabu.

Dodatni pribor:

Momentni ključ br. 656050, vel. 120, 6-kutni bit za odvijače br. 643229, vel. 10, nasadne čeljusti br. 361275361285, kontinuirano namjestive stege br. 361289, stezni vijak br. 360025 vel. 25M10 odn. 25M10/138; adapter čeljusti br. 361285, grip lajsna br. 361280, produžetak za vreteno br. 361287. Daljnji pribor na upit.