Étau 5 axes TeleSense

Réf.: 361270
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Description

Exécution:

  • Optimisé pour une utilisation sur les centres d’usinage à 5 axes.
  • Force de serrage constante à l’aide de la broche télescopique nécessitant peu d’entretien. Dimensions inchangées.
  • Changement des mors sans outil grâce à la fermeture rapide.
  • De série, avec alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200.
  • Force de serrage 40 kN à 50 Nm linéaire.
  • Flexibilité maximale: mors universel à changement rapide pour une multitude d’applications différentes, ce qui réduit le temps de préparation et nécessite moins d’effort. Compatible avec les mors mobiles de CentroGripp, T-Rex, NC8 et TITAN 2 via l’adaptateur de mors.
  • Possibilité de déterminer la force de serrage avec tous les mors compatibles grâce à l’unité de mesure intégrée (réf. 125CONNECT) dans la broche. Distance d’émission jusqu’à 20 m. Remplacement aisé et rapide des piles. Température de fonctionnement comprise entre 10 °C et 40 °C. Code QR pour un accès rapide aux informations techniques, aux accessoires, aux pièces de rechange et au service sur la plaque signalétique.

Livraison:

Manivelle, clé Torx T10, Quick Start Guide.

Accessoire(s):

Clé dynamométrique 656050 réf. 120, douille tournevis 6 pans 643229 réf. 10, mors rapportés 361275361285, bride de serrage 361289, tirette 360025 réf. 25M10 ou 25M10/138; adaptateur de mors 361285, mors de préhension 361280, rallonge de broche 361287. Autres accessoires disponibles sur demande.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript