• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

5-axlig spännback TeleSense

Art-nr: 361270
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
5 styck i lager
  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Benämning

Utförande:

  • Idealisk för användning på 5-axliga fleroperationsmaskiner.
  • Konstant spännkraft med hjälp av teleskopspindel med lågt underhåll. Störningskonturen förblir oförändrad.
  • Verktygslöst backbyte med snabbfäste.
  • Med monteringshål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem stickmått 200 som standard.
  • Spännkraft 40 kN vid 50 Nm linjär.
  • Maximal flexibilitet: Universell snabbytesback för en mängd olika tillämpningar, vilket minskar riggningstider och kräver mindre arbete. Kompatibel med mobila backar från CentroGripp, T-Rex, NC8 och TITAN 2 via backadapter.
  • Spännkraften kan registreras med alla kompatibla backar tack vare den integrerade mätenheten (storlek 125CONNECT) i spindeln. Överföringsräckvidd upp till 20 m. Snabbt och enkelt batteribyte. Drifttemperatur mellan 10 °C och 40 °C. QR-kod för snabb åtkomst till teknisk information, tillbehör, reservdelar och service på typskylten.

Leveransinnehåll:

Handvev, Torx T10 nyckel, snabbstartsguide.

Specialtillbehör:

Momentnyckel nr 656050 stl. 120, sexkantskruvdragarhylsa nr 643229 stl. 10, överback nr 361275361285, spännkonsol nr 361289, spännbult nr 360025 stl. 25M10 eller 25M10/138; backadapter nr 361285, grepplist nr 361280, spindelförlängning nr 361287. Fler tillbehör på förfrågan.