5 tengelyes gépsatu TeleSense

Cikkszám: 361270
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
5 darabszám azonnal szállítható
  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Leírás

Kivitel:

  • Optimális 5 tengelyes megmunkáló központokon való használathoz.
  • Állandó szorítóerő alacsony karbantartási igényű teleszkópos orsóval. Változatlan programozási kontúrok.
  • Szerszám nélküli pofacsere gyorscsatlakozással.
  • Alapkivitelben 25H6 M10 felfogó furattal a 200-as alapméretű nullponti befogórendszerhez.
  • Szorítóerő 40 KN 50 Nm-nél, lineáris.
  • Maximális rugalmasság: univerzális gyorscserés pofa számos különböző alkalmazáshoz; ez csökkenti a szerelési időt és kevesebb erőfeszítést igényel. Kompatibilis a CentroGrip, T-Rex, NC8 és TITAN 2 mobil pofákkal a pofaadapter segítségével.
  • A szorítóerő rögzítése az orsóba integrált mérőegységnek (125CONNECT méret) köszönhetően minden kompatibilis pofával lehetséges. Átviteli tartomány 20 m-ig. Egyszerű és gyors elemcsere. Üzemi hőmérséklet 10° C és 40° C között. QR-kód az adattáblán a műszaki információkhoz, tartozékokhoz, pótalkatrészekhez és szervizhez való gyors hozzáféréshez.

Tartalom:

Kézi hajtókar, Torx T10 kulcs, gyors üzembe helyezési útmutató.

Opcionális tartozék:

Nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret, 6-szög rátűzőkulcs 643229 sz. 10 méret, rátétpofa 361275361285 sz., szorítóköröm 361289 sz., befogócsap 360025 sz. 25M10 ill. 25M10/138 méret, pofa adapter 361285 sz., befogólap 361280 sz., orsó hosszabbító 361287 sz. További tartozékok külön rendelésre.