Udførelse:
- Optimal til brug på 5-akse-bearbejdningscentre.
- Konstant spændekraft vha. teleskopspindel med lavt vedligeholdelsesbehov. Interferenskonturen forbliver uændret.
- Værktøjsfri udskiftning af kæber med hurtiglukning.
- Som standard med holderboringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem stikmål 200.
- Spændekraft 40 kN ved 50 Nm lineært.
- Maksimal fleksibilitet: Universal-hurtigskiftebakke til en lang række forskellige anvendelser. Dette reducerer klargøringstiden og kræver mindre kraftanvendelse. Kompatibel med de mobile bakker fra CentroGripp, T-Rex, NC8 og TITAN 2, vha. bakkeadapter.
- Spændekraften kan bestemmes med alle kompatible bakker ved hjælp af en integreret måleenhed (str. 125CONNECT) i spindlen. Transmission op til 20 m. Nemt og hurtigt skift af batteri. Driftstemperatur mellem 10° C og 40° C. QR-kode for hurtig adgang til tekniske oplysninger, tilbehør, reservedele og service findes på typeskiltet.
Leveringsomfang:
Håndsving, Torx T10-nøgle, Quick Start Guide.
Specialtilbehør:
Momentnøgle nr.
656050 str. 120, 6-kant skruetrækkerindsats nr.
643229 str. 10, bakker nr.
361275 −
361285, spændejern nr.
361289, spændebolte nr.
360025 str. 25M10 eller 25M10/138; bakkeadapter nr.
361285, gribeliste nr.
361280, spindelforlænger nr.
361287. Yderligere tilbehør på forespørgsel.