Machineklem voor 5-assige bewerkingen TeleSense

Artikelnummer: 361270
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
5 stuks direct leverbaar
  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Omschrijving

Uitvoering:

  • Optimaal voor de toepassing op 5-assige bewerkingscentra.
  • Constante spankracht door middel van onderhoudsarme telescoopspindel. Storende contour blijft ongewijzigd.
  • Zonder gereedschap wisselen van bekken door snelsluiting.
  • Standaard met opnameboringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200.
  • Spankracht 40 kN bij 50 Nm lineair.
  • Maximale flexibiliteit: universele snelwisselbek voor een verscheidenheid aan toepassingen; dit verkort de insteltijd en vereist minder inspanning. Compatibel met de mobiele bekken van CentroGripp, T-Rex, NC8 en TITAN 2 via bekkenadapter.
  • De spankracht kan met alle compatibele bekken worden gedetecteerd, dankzij de geïntegreerde meeteenheid (gr. 125CONNECT) in de spindel. Transmissiebereik tot 20 m. Eenvoudige en snelle batterijwissel. Bedrijfstemperatuur tussen 10° C en 40° C. QR-code voor snelle toegang tot technische informatie, accessoires, reserveonderdelen en service op het typeplaatje.

Levering:

Handslinger, Torx T10 sleutel, Quick Start Guide.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050 gr. 120, dop voor binnenzeskantbouten nr. 643229 gr. 10, opzetbekken nr. 361275361285, spanklemstukken nr. 361289 spanpen nr. 360025 gr. 25M10 resp. 25M10/138; bekkenadapter nr. 361285, greepstrip nr. 361280, spindelverlengstuk nr. 361287. Andere accessoires op aanvraag.