5-osni primež TeleSense

Št. art.: 361270
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
5 kosov na zalogi
  • Izvedba: Sistem vpenjanja z ničelno točko

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Optimalno za uporabo na 5-osnih obdelovalnih centrih.
  • Konstantna vpenjalna sila s teleskopskim vretenom brez vzdrževanja. Moteča kontura ostane nespremenjena.
  • Menjava čeljusti brez orodja s hitrim zapiranjem.
  • Serijsko z vpenjalno izvrtino 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200.
  • Vpenjalna sila 40 kN pri 50 Nm linearno.
  • Največja prilagodljivost: univerzalna čeljust za hitro menjavo za različne aplikacije; to skrajša čas namestitve in zahteva manj moči. Združljivo z mobilnimi čeljustmi CentroGripp, T-Rex, NC8 in TITAN 2 prek adapterja čeljusti.
  • Zahvaljujoč vgrajeni merilni enoti (velikost 125CONNECT) v vretenu je vpenjalno silo mogoče zabeležiti z vsemi združljivimi čeljustmi. Domet prenosa do 20 m. Preprosta in hitra menjava baterije. Delovna temperatura med 10°C in 40°C. QR-koda na tipski tablici za hiter dostop do tehničnih informacij, dodatkov, rezervnih delov in servisa.

Obseg dobave:

Ročica, ključ Torx T10, vodnik za hiter začetek.

Dodatni pribor:

Momentni ključ št. 656050 vel. 120, vijačni nastavek za notranji 6-kotnik št. 643229 vel. 10, čeljustni nastavki št. 361275361285, vpenjalniki št. 361289, vpenjalni čep št. 360025 vel. 25M10 oz. 25M10/138; čeljustni adapter št. 361285, držalna letev št. 361280, podaljšek vretena št. 361287. Dodatni pribor po ponudbi.