5osý svěrák TeleSense

Artiklové číslo: 361270
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
5 ks okamžitě k dodání
  • Provedení: upínací systém přes nulový bod

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Optimální pro použití na obráběcích centrech s 5 osami.
  • Konstantní upínací síla pomocí bezúdržbového teleskopického vřetena. Rušivá kontura zůstává beze změny.
  • Výměna čelistí bez použití nástrojů pomocí rychloupínání.
  • Standardní s upínacími otvory M10 25H6 pro upínací systém přes nulový bod s roztečí 200.
  • Upínací síla 40 KN při 50 Nm lineární.
  • Maximální flexibilita: Univerzální rychlovýměnná čelist pro různé aplikace, což zkracuje dobu vybavování a vyžaduje menší vynaložení síly. Kompatibilní s mobilními čelistmi CentroGrip, T-Rex, NC8 a TITAN 2 přes adaptér čelisti.
  • Upínací sílu lze zjistit u všech kompatibilních čelistí pomocí integrované měřicí jednotky (vel. 125CONNECT) ve vřetenu. Vysílací rozsah až 20 m. Snadná a rychlá výměna baterie. Provozní teplota mezi 10 °C a 40 °C. QR kód pro rychlý přístup k technickým informacím, příslušenství, náhradním dílům a servisu na typovém štítku.

Rozsah dodávky:

Ruční klika, klíč Torx T10, průvodce rychlým spuštěním.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050 vel. 120, 6hranný nástavec šroubováku č. 643229 vel. 10, nástavbové čelisti č. 361275361285, upínky č. 361289, upínací čep č. 360025 vel. 25M10 nebo 25M10/138; adaptér čelisti č. 361285, Gripp lišta č. 361280, prodloužení vřetena č. 361287. Další příslušenství na poptávku.