• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wytaczaki simturn AX, prawe CBN 1,4 mm

Nr art.: 270577 1,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta A53ZCBN8
do otworów pow. ⌀ Dmin. 1,4 mm
długość użytkowa 6,1 mm
⌀ D 4 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
promień R 0,1 mm
f 0,6 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,07 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270577 1,4
EAN / GTIN 2050002065871
Numer producenta A04.1806.06.14.10YUR CBN8

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
H
90
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Materiał: CBN8