• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 6,1 mm, ⌀ Dmin.: 1mm

Nr art.: 270577 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta A53KCBN8
do otworów pow. ⌀ Dmin. 1 mm
długość użytkowa 6,1 mm
⌀ D 4 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
promień R 0,1 mm
f 0,45 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,05 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270577 1
EAN / GTIN 2050002065864
Numer producenta A04.1804.06.10.10 YUR CBN8
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
H
90
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Materiał: CBN8