simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN 1,4 mm

Prekės Nr.: 270577 1,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas A53ZCBN8
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 1,4 mm
Darbinės dalies ilgis 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Vidinis aušinimas ne
Spindulys R 0,1 mm
f 0,6 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,07 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270577 1,4
EAN / GTIN 2050002065871
Gamintojo numeris A04.1806.06.14.10YUR CBN8

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <67 HRC
H
90
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8