{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | A53ZCBN8 | |
za provrte od ⌀ dmin | 1,4 mm | |
Duljina mjerenja | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Radijus R | 0,1 mm | |
f | 0,6 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,07 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270577 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002065871 | |
Broj proizvođača | A04.1806.06.14.10YUR CBN8 |