{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | A53ZCBN8 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 1,4 mm | |
Nyttelængde | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 0,6 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,07 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270577 1,4 | |
EAN/GTIN | 2050002065871 | |
Producentnummer | A04.1806.06.14.10YUR CBN8 |