Outil d’alésage à droite CBN simturn AX 1,4 mm

Réf.: 270577 1,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant A53ZCBN8
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 1,4 mm
Longueur utile 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Arrosage interne non
Rayon R 0,1 mm
f 0,6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,07 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270577 1,4
EAN / GTIN 2050002065871
Réf. fabricant A04.1806.06.14.10YUR CBN8

Tableau d’application

Acier < 67 HRC
H
90
Continue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Type d'outils: CBN8