{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | A53ZCBN8 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 1,4 mm | |
Užitná délka | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rádius R | 0,1 mm | |
f | 0,6 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,07 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270577 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002065871 | |
Číslo výrobce | A04.1806.06.14.10YUR CBN8 |