{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | A53ZCBN8 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 1,4 mm | |
Úžitková dĺžka | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,1 mm | |
f | 0,6 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,07 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270577 1,4 | |
EAN/GTIN | 2050002065871 | |
Číslo výrobcu | A04.1806.06.14.10YUR CBN8 |