• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Głowice skrawające ST/16

Nr art.: 264827 ST/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
Miejsce połączenia / podziału 32 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO SVQBL
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1604..
Kąt przyłożenia 107,5 stopni
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 40 mm
Przesunięcie osi L3 22 mm
długość całkowita L 35 mm
śruba mocująca płytki obracane 320626 S05/07
Przyporządkowanie płytek skrawających prawe i neutralne
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 264827 ST/16
EAN / GTIN 2050002059405
Numer producenta 261115 32/16

Opis

Pasuje do:

Uchwyty wytaczaków nr 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.
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
    System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka