Bohrstangenschaft schwingungsgedämpft, PSC, Schaft-⌀ / ⌀ D − A-Maß: 63/25-167mm

Artikel-Nr.: 320409 63/25-167
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.228,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / ⌀ D − A-Maß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Auskraglänge A-Maß 167 mm
⌀ D 25 mm
Aufnahme PSC
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320409 63/25-167
EAN / GTIN 2050002063013
Herstellernummer TOP52GR35,5

Beschreibung

Ausführung:

  • Für effiziente Drehbearbeitung.
  • Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Vorteil:

  • Produktivitätsgewinn - dank der unterdrückten Schwingungen können die Schnittdaten beträglich erhöht werden.
  • Verbesserte Oberflächengüte.
  • Verbesserte Prozesssicherheit.
  • Verbesserte Spanabfuhr.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826264827.