{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Miejsce połączenia / podziału | 40 mm | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | SDUCL | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
Kąt przyłożenia | 93 stopni | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 50 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 27 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe i neutralne | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 264827 ST/14 | |
EAN / GTIN | 2050002059382 | |
Numer producenta | 260317 40/11 |