Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy 15,1 mm

Nr art.: 236615 15,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
⌀ nomin. D 15,1
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
chwyt ISO 9766
zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Długość użyteczna L1 48 mm
Długość wysięgu LA 64 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Długość chwytu Ls 50 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 040204 10-...
śruby mocujące 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236615 15,1
EAN / GTIN 4047109286726
Numer producenta U43 01510

Opis

Wykonanie:

  • Maksymalna wydajność i trwałość dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnemu wykończeniu powierzchni.
  • Optymalna dokładność wymiarowa w najtrudniejszych warunkach wiercenia.
  • Niższe koszty przechowywania dzięki identycznym wewnętrznym i zewnętrznym płytkom skrawającym.
  • Możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks.= 0,25 mm. Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.

tolerancja otworów: ⌀D - 0,1 / + 0,2

Zastosowanie:

  • W ekstremalnych warunkach obróbki.

Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne są wielkości 2×D i 3×D z chwytem ABS® oraz wielkości calowe.
Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.