{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB Pentron® | |
| Oznaczenie producenta | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL04001015 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0400 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 40 mm | |
| Długość chwytu | 68 mm | |
| Min. średnica skrawania | 34,5 mm | |
| Długość rowków mocujących | 127 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,59 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Rodzaj rowka wiórowego | 1 | |
| Kątownik, 1. stopień | 178 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO1104083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 110408 38-... | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 131 mm | |
| Długość użytkowa | 105 mm | |
| Długość całkowita | 199 mm | |
| Długość funkcjonalna | 125,41 mm | |
| Masa | 987 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236615 34,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109277090 | |
| Numer producenta | U43 33450 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |