{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Pentron® | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 17 mm | |
| Długość całkowita L | 118 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 51 mm | |
| Długość wysięgu A | 68 mm | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02001015 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Długość chwytu LS | 50 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Długość rowków mocujących | 64 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,86 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Rodzaj rowka wiórowego | 1 | |
| Kątownik, 1. stopień | 178 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO0502043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 050204 12-... | |
| Długość funkcjonalna | 63,13 mm | |
| Masa | 163 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | ISO 9766 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236615 17 | |
| EAN / GTIN | 4047109277458 | |
| Numer producenta | U43 01700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |