{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | prawa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16,2 mm | |
długość główki L1 | 21,4 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 279815 13 | |
odcinek swobodny | 1,2 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273910 12 | |
EAN / GTIN | 4045197777263 | |
Numer producenta | 273910 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Noże, prawa, wielkość chwytu: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
409,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
711,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
711,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
445,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | nie | nie | nie |
długość całkowita L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Wielkość chwytu | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
rodzaj zastosowania | prawa | prawe | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże |