Stikdrejeholder 12 mm

Art.-nr.: 273910 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Funktionsbredde L4 16,2 mm
Hovedlængde L1 21,4 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskrue 279815 13
Frilængde 1,2 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273910 12
EAN/GTIN 4045197777263

Betegnelse

Bemærk:

Til højre holdere skal du anvende højre platter, til venstre holdere skal du anvende venstre platter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter