{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Dimensione codolo | 12 mm | |
| Tipo di impiego | destro | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Ampiezza funzionale L4 | 16,2 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 21,4 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
| Vite inserto | 279815 13 | |
| Lunghezza libera | 1,2 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | no | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 273910 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197777263 | |
| Codice del produttore | 273910 12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |