Držák upichovacího nože, pravý, Velikost stopky: 12mm

Artiklové číslo: 273910 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 12 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Funkční šířka L4 16,2 mm
Délka hlavy L1 21,4 mm
Celková délka L 100 mm
Šroubek pro vyměnitelné destičky 279815 13
Volná délka 1,2 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273910 12
EAN / GTIN 4045197777263
Číslo výrobce 273910 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Pro pravé držáky používejte pravé destičky, pro levé držáky používejte levé destičky.