Noże, prawa, wielkość chwytu: 12mm

Nr art.: 273910 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta 273910 12
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia VKT12120105
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 VKT12120105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 1212
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu 12 mm
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu 12 mm
Szerokość chwytu 12 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka 21,4 mm
Wysokość funkcjonalna 12 mm
Szerokość funkcjonalna 10,2 mm
Długość rozprężenia 100,5 mm
Długość korpusu 100,5 mm
Szerokość cięcia 3 mm
Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa 2,6 mm
Kąt przyłożenia 92 stopni
Kształt uchwytu Prosty (G)
Metoda obróbki: toczenie toczenie z wcinaniem, zewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 100,5 mm
Masa 120 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Przecinanie; Wcinanie
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273910 12
EAN / GTIN 4045197777263
Numer producenta 273910 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Do prawych uchwytów należy używać prawych płyt, do lewych uchwytów należy używać lewych płyt.