Držač za ubodno tokarenje 12 mm

Artikl br.: 273910 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 12 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
Funkcionalna širina L4 16,2 mm
Duljina glave L1 21,4 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279815 13
Slobodna duljina 1,2 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273910 12
EAN / GTIN 4045197777263

Opis

Napomena:

Za desne držače koristite desne pločice, za lijeve držače koristite lijeve pločice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci