{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtgrootte | 12 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Functiebreedte L4 | 16,2 mm | |
| Koplengte L1 | 21,4 mm | |
| Totale lengte L | 100 mm | |
| Wissel plaat- schroef | 279815 13 | |
| Vrije lengte | 1,2 mm | |
| axiaal insteken mogelijk | nee | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 273910 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197777263 | |
| Nummer fabrikant | 273910 12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |