Porte-outils pour usinage de gorge, droite, Taille de queue: 12mm

Réf.: 273910 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Référence fabricant 273910 12
Position des interfaces côté machine
Type de barre carré
Codage du point de séparation VKT12120105
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 VKT12120105
Format d’image Standard
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 1212
Type d’attachement tenon
Longueur de queue 12 mm
Type de queue carrée
Hauteur de queue 12 mm
Largueur queue 12 mm
Forme de la tête carrée
Longueur tête 21,4 mm
Hauteur fonctionnelle 12 mm
Largeur fonctionnelle 10,2 mm
Longueur de desserrage 100,5 mm
Longueur corps de base 100,5 mm
Largeur de coupe 3 mm
Profondeur de coupe/utile max. 2,6 mm
Angle d’attaque 92 degré
Type de porte-outils forme droite (G)
Procédé d’usinage Tournage réalisation de gorges, extérieur
Interface interface 1
Longueur totale 100,5 mm
Poids 120 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage réalisation de gorges; tronçonnage
Type de produit Porte-outils
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 273910 12
EAN / GTIN 4045197777263
Réf. fabricant 273910 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes à gauche.