{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba wkrętaków | 5 | |
rozwartość klucza | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
Opakowanie | Pokrowiec zwijany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614818 5 | |
EAN / GTIN | 4045197297709 |