Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, suvyniojamame dėkle trumpi, Raktų skaičius: 5

Prekės Nr.: 614818 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 5 vnt.
Pakuotė krepšys
Spalva sidabro spalvos
Su terkšlės funkcija taip
Sukimosi kryptis perjungiama ne
Minimalus darbo kampas 5
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Įrankių skaičius 5
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 8 mm
Produkto rūšis veržliarakčiai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromavimas
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614818 5
EAN / GTIN 4045197297709
Gamintojo numeris 614818 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 raktą Nr. 614816 dyd. 8; 10; 13; 16; 17.

Pastaba:

Atsarginių suvyniojamų dėklų užsakymo Nr. 614835 / 614836.