Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 13mm

Nr art.: 614816 13
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
460 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 107 mm
Dopuszczalny moment obrotowy 115
Liczba zębów 72
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 13 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614816 13
EAN / GTIN 4045197198969
Numer producenta 614816 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką GARANT w wersji krótkiej opracowano specjalnie z myślą o dokręcaniu połączeń śrubowych w ograniczonej przestrzeni. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji klucz płasko-oczkowy z grzechotką zapewnia wygodną pracę przy trudno dostępnych połączeniach śrubowych i idealnie nadaje się do prac konserwacyjnych, montażowych i naprawczych w warsztatach, przemyśle i rzemiośle.

Wbudowana funkcja grzechotki zapewnia szybkie i wydajne dokręcanie oraz odkręcanie śrub i nakrętek bez konieczności ponownego nasadzania klucza po każdym ruchu. Dzięki krótkiej konstrukcji klucz ten można stosować w wyjątkowo elastyczny sposób, gdy przestrzeń robocza jest ograniczona. Jednocześnie wysoka jakość wykonania gwarantuje dużą wytrzymałość, precyzyjne przenoszenie siły oraz długą żywotność.

Jako połączenie klucza płaskiego i klucza oczkowego z grzechotką, klucz oczkowy płaski z grzechotką GARANT zapewnia maksymalną funkcjonalność w jednym kompaktowym narzędziu. Krótka konstrukcja sprawia, że jest to idealny wybór do zastosowań w branży budowy maszyn, obsłudze technicznej, branży motoryzacyjnej oraz do ogólnych prac montażowych.

Przegląd korzyści:
  • Wersja krótka do pracy w ciasnych pomieszczeniach.
  • Najwyższej klasy klucze płasko-oczkowe z grzechotką w jakości GARANT.
  • Szybka praca dzięki zintegrowanej funkcji grzechotki.
  • Optymalny dostęp do trudno dostępnych połączeń śrubowych.
  • Wysoka wytrzymałość i długa żywotność.
  • Precyzyjne przenoszenie siły i komfortowa obsługa.
  • Idealne rozwiązanie przeznaczone dla warsztatów, przemysłu, rzemiosła i obsługi technicznej.
  • Połączenie klucza płaskiego i klucza oczkowego z grzechotką.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.